Plummer blokk ház INA PASE40-N-FA106
Plummer block housing unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:PASE40-N-FA106
Rubix:553339
gyártó:0008463250000
EAN:4012802801620

Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 138.25 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 48 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : INA PASE40-N-FA106 Álló házas egység
Erősségek
PASE comes with bearing GRAE-NPPB, PASEY with GAY-NPPB, RASE with GE-KRRB, RASE with GYE-KRRB and TASE with GE-KTTB.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 99x179x40 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1740 g |
| Belső átmérő | 40 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 138.25 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 48 mm |
| Külső átmérő | 58 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 14 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Hossz | 179 mm |
| Sorozat | pase |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 19800 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 34500 N |
| Szélesség | 48 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre