Plummer blokk ház INA RASE50-XL-N-FA125

Plummer block housing unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:RASE50-XL-N-FA125-I
INA:RASE50-XL-N-FA125
Rubix:268427
gyártó:0947307840000
EAN:4054372939020
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság158 mm
Tengelymagasság57.2 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : INA RASE50-XL-N-FA125 Álló házas egység


Plummer block housing units RASE..-FA125, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals, with anti-corrosion protection

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő50 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság158 mm
Tengelymagasság57.2 mm
Teljes csapágy szélesség62.8 mm
Külső átmérő115 mm
Magasság115 mm
Hossz200 mm
Sorozatrase..-xl-n-fa125
Lyukak száma2
Szélesség54 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre