Plummer blokk ház INA TASE75-XL
Plummer block housing unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:TASE75-XL
Rubix:558546
gyártó:0009791710000
EAN:4064327886644


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 210 mm |
| Tengelymagasság | 82.5 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : INA TASE75 Álló házas egység
Plummer block housing units TASE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, T seals
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 210 mm |
| Tengelymagasság | 82.5 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 66 mm |
| Külső átmérő | 100 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 22 mm |
| Magasság | 164 mm |
| Hossz | 265 mm |
| Sorozat | tase..-xl |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 44500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 66000 N |
| Szélesség | 66 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre