Kör keresztmetszetű hengerek Mecaline 895818
PNEUMATIC CYLINDER ISO 6432 – DOUBLE EFFECT – MAGNETIC – RUBBER CUSHION
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:895818
Rubix:10413921
gyártó:895818
EAN:3660338481208
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE 895818 CYLINDER ISO6432 D16 C125 D M
Pneumatic cylinder ISO 6432 - Double acting - Magnetic - Rubber cushion
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 16 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 125 mm |
| Típus | iso6432 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre