Kör keresztmetszetű hengerek Mecaline 895808
PNEUMATIC CYLINDER ISO 6432 – DOUBLE EFFECT – MAGNETIC – RUBBER CUSHION
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:895808
Rubix:10413932
gyártó:895808
EAN:3660338481109
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE 895808 CYLINDER ISO6432 D12 C160 D M
Pneumatic cylinder ISO 6432 - Double acting - Magnetic - Rubber cushion
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 12 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 160 mm |
| Típus | iso6432 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

