Kör keresztmetszetű hengerek SMC CD76E40-100C-B

Round Body Cylinder

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:CD76E40-100C-B
Rubix:10259415
gyártó:CD76E40-100C-B
EAN:3618035443258
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket100 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SMC Kör-henger,átm.40,löket 100, Kettos muk., CD76E40-100C-B


The C76 series pneumatic cylinders offer a simple design, reducing clutter and high dimensional accuracy, making them very easy to use. The wide plates of the stem and the front bottom greatly simplify the installation and positioning of the backs. The low friction coefficient and the elastomeric shock reinforcements supplied as standard make it possible to obtain piston speeds up to 1500 mm/sec. Larger lateral loads can be used due to the tolerance of the piston rod close to the frontal pad.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg925 g
Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket100 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
Max. üzemi nyomás10 bar
Furatátmérő14 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre