Normál pneumatikus henger Mecaline 895897
PNEUMATIC CYLINDER ISO 6432 – DOUBLE EFFECT – MAGNETIC – RUBBER CUSHION
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:895897
Rubix:10413843
gyártó:895897
EAN:3660338481987

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE 895897 CYLINDER ISO15552 D80 C80 D M
Pneumatic Cylinder ISO15552, double Acting , stainless steel barrel and front and rear flanges in anodised aluminium, magnetic detection. Adjustable Cushioning
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 80 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 80 mm |
| Típus | iso15552 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre