Normál pneumatikus henger SMC CD85F25-125-B

Round Body Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CD85F25-125-B
Rubix:10256781
gyártó:CD85F25-125-B
EAN:3618035434164
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő22 mm
Hengerlöket125 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC ISO-henger, átm.25,löket 125, kettos muködésu, CD85F25-125-B


ISO 6432 Round Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.

Erősségek

High speed of travel: 50 to 1500 mm/s.

Alkalmazások

Reduced friction double effect pneumatic cylinder, single-rod, for collar detectors.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg358 g
Hengerátmérő22 mm
Hengerlöket125 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre