Normál pneumatikus henger Mecaline 895886

PNEUMATIC CYLINDER ISO 6432 – DOUBLE EFFECT – MAGNETIC – RUBBER CUSHION

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:879580
Mecaline:895886
Rubix:10413854
gyártó:895886
EAN:3660338481871
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket100 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE 895886 CYLINDER ISO15552 D63 C100 D M


Pneumatic Cylinder ISO15552, double Acting , stainless steel barrel and front and rear flanges in anodised aluminium, magnetic detection. Adjustable Cushioning

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket100 mm
Típusiso15552
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre