Normál pneumatikus henger Festo ESNU-40-25-P-A
Round cylinder, single-acting ESNU
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ESNU-40-25-P-A
Rubix:530075
gyártó:196380
EAN:4052568159344

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kör.km.henger ESNU-40-25-P-A 196380
Cylinder to standard ESNU-10-50-P-A based on DIN ISO 6432 For position detection. Various fixing possibilities, with and without additional fasteners. With snap rings at end stops. Stroke=50 mm, Piston diameter=10 mm, Piston rod thread=M4, Cushioning=P: Snap rings/bumpers on both sides, Mounting position=any
Erősségek
- Wide range of variants for customised applications
- Good running performance and long service life
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 747,5 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 40 mm |
| Hengerlöket | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre