Normál pneumatikus henger Mecaline 895904

PNEUMATIC CYLINDER ISO 6432 – DOUBLE EFFECT – MAGNETIC – RUBBER CUSHION

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:895904
Rubix:10413836
gyártó:895904
EAN:3660338482052
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő80 mm
Hengerlöket300 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE 895904 CYLINDER ISO15552 D80 C300 D M


Pneumatic Cylinder ISO15552, double Acting , stainless steel barrel and front and rear flanges in anodised aluminium, magnetic detection. Adjustable Cushioning

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő80 mm
Hengerlöket300 mm
Típusiso15552
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre