Normál pneumatikus henger Festo ESNU-16-10-P-A

Round cylinder, single-acting ESNU

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ESNU-16-10-P-A
Rubix:530602
gyártó:19263
EAN:4052568003524
ESNU-16-10-P-A Standard cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szabv. henger ESNU-16-10-P-A 19263


Cylinder to standard ESNU-10-50-P-A based on DIN ISO 6432 For position detection. Various fixing possibilities, with and without additional fasteners. With snap rings at end stops. Stroke=50 mm, Piston diameter=10 mm, Piston rod thread=M4, Cushioning=P: Snap rings/bumpers on both sides, Mounting position=any

Erősségek

  • Wide range of variants for customised applications
  • Good running performance and long service life
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)26x121x24 mm
Logisztikai Tömeg88,91 g
Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre