Kör keresztmetszetű hengerek Aventics 0822232011
Pneumatic Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Aventics:0822232011
Rubix:598109

Dokumentumok
Termék leírás : 0822232011 - MNI-DA-16-0400-D-01-01-1-00-000-00
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 16 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 400 mm |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre