Tartozékok a pneumatikus csatlakozási technológiához Festo MKGV-23-M32-B
Pneumatic Protective Conduit Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MKGV-23-M32-B
Rubix:515193
gyártó:3152612
EAN:4052568062514
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Védocso csav. MKGV-23-M32-B 3152612
protective conduit fitting MKGV-23-M32-B Assembly Position=Any, Container size=100, Corrosion resistance classification CRC=2, Protection class=IP54, Ambient temperature=-40 - 100 °C
Technikai információk
Jellemzők
| Belső metrikus cső átmérő | 23 mm |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre