Referencia
Mitutoyo:573-621-20
Rubix:10520897
EAN:4946368726823

Műszaki összefoglalás
| Mérési tartomány, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 150 mm |
Termék leírás : Mitutoyo Digitális ABS tolóméro 0-150mm, IP67, hüvelykujjgörgos; 573-621-20
Caliper with pointed measuring jaw and depth gauge.
Erősségek
•Narrow tip jaws fit into very small grooves and tracks, making many previously difficult outside measurements far easier to obtain
With depth bar
With SPC data output (Series 573)
Supplied in fitted plastic case
With depth bar
With SPC data output (Series 573)
Supplied in fitted plastic case
Technikai információk
Jellemzők
| Mérési tartomány, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 150 mm |
| Felbontás | 0.01 mm |
| Súly | 163 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre