Csővezetékek Mecaline 846330
POLYAMIDE TUBING (PA)
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:846330
Rubix:10169626
EAN:3660338081569

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE Poliamid kalibrált cso 8×2,6 mm, piros, 25 m – 846330
MECALINE Polyamide tubes made from high performance long chain polyamides for industrial and automotive applications. Broad chemical compatibility. Resistant to many aggressive liquids. Excellence in mechanical qualities.Temperature range: from -60°C to +130°C
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 8 mm |
| Szín | piros |
| Tekercs hossza | 25 m |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre