Referencia
SMC:TU1208BU-20
Rubix:10412063
gyártó:TU1208BU-20
EAN:3618036611953

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Tömlo és cso TU1208BU-20
Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
Erősségek
•Available in 8 standard colours
Available in 2 roll sizes
Maximum operating pressure 0.8MPa at 20 C
Available in 2 roll sizes
Maximum operating pressure 0.8MPa at 20 C
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 12 mm |
| Szín | kék |
| Tekercs hossza | 20 m |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre