Csővezetékek Festo PAN-MF-4X0,75-SW
Műanyag tömlő PAN
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:PAN-MF-4X0,75-SW
Rubix:518427
gyártó:570357
EAN:4052568058203

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Muanyag tömlo PAN-MF-4X0,75-SW 570357
A PAN műanyag cső ideális standard alkalmazásokhoz, valamint kiterjesztett nyomás- és hőmérsékleti tartományokban való használatra.
Erősségek
- Polyamide
- High thermal and mechanical load capacities
- Highly resistant to microbes
- Operating medium: compressed air, vacuum
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 2.5 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 4 mm |
| Szín | fekete |
| Tekercs hossza | 50 m |
| Minimális üzemi nyomás | -0.95 bar |
| Min. hőfok | -60 °C |
| Max. hőfok | 100 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre