Csővezetékek SMC TUZ0425W-20

Wear Resistant Tubing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:TUZ0425W-20
Rubix:10251871
gyártó:TUZ0425W-20
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő2.5 mm
Külső átmérő4 mm
Színfehér
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Poliuretán cso, kopásálló átméro 4/2,5mm, fehér, 20m-es teke


Applications with mobility of components
•Max. abrasion after 10 million cycles: 0.16 mm
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C.

Type: TUZ (Metric)
Size: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
Color: W (White)
Roll Length: 20m Roll

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg189 g
Belső átmérő2.5 mm
Külső átmérő4 mm
Színfehér
Tekercs hossza20 m
Min. hőfok-20 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre