Csővezetékek Mecaline 846331
POLYAMIDE TUBING (PA)
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:846331
Rubix:10169648
EAN:3660338081620

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE poliamid kalibrált cso, 10×8 mm, piros, 25 m – 846331
MECALINE Polyamide tubes made from high performance long chain polyamides for industrial and automotive applications. Broad chemical compatibility. Resistant to many aggressive liquids. Excellence in mechanical qualities.Temperature range: from -60°C to +130°C
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 10 mm |
| Szín | piros |
| Tekercs hossza | 25 m |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre