Csővezetékek SMC TU1610B-100

Polyurethane Tube

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:TU1610B-100
Rubix:10257114
gyártó:TU1610B-100
EAN:3618036611335
SMC HOSE TU1610B-100

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő10 mm
Külső átmérő16 mm
Színfekete
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Poliuretán cso, átméro 16/10mm, fekete, 100m-es tekercs


Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
TU, Polyurethane Tubing, Metric Size

Erősségek

•Extremely flexible

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg7000 g
Belső átmérő10 mm
Külső átmérő16 mm
Színfekete
Tekercs hossza100 m
Min. hőfok-20 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre