Csővezetékek Mecaline 846333
POLYAMIDE TUBING (PA)
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:846333
Rubix:10169555
EAN:3660338081729

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE poliamid kalibrált cso, 6×4 mm, átlátszó, 100 m – 846333
MECALINE Polyamide tubes made from high performance long chain polyamides for industrial and automotive applications. Broad chemical compatibility. Resistant to many aggressive liquids. Excellence in mechanical qualities.Temperature range: from -60°C to +130°C
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 4 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 6 mm |
| Szín | természetes |
| Tekercs hossza | 100 m |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre