Emelő kötél Spartex 880568

Polypropylene ropes

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Spartex:880568
Rubix:10162868
EAN:3660338339394
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hossz100 m
Átmérő16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : POLIPROPILÉNKÖTÉL16MMX100M


'Construction from anti UV-resistant twisted yarns . Weights and resistances according to EN 699. Medium flammable - melting point 170/175°C - density 0.91. Resistant to acids, strong alkalis and ordinary solvents. Dissolves in chlorinated solvents at high temperature. Packaged in a crown.
Polypropylene rope 16mm wreath 100m

Technikai információk


Jellemzők
Hossz100 m
Átmérő16 mm
Törőerő3330 daN
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Átmérő