Spiráltömlő pneumatikus alkalmazásokhoz Mecaline 786246

POLYURETHANE SPIRAL TUBING WITH SWIVEL MALE TAPER TERMINATION

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:786246
Rubix:10169682
EAN:3660338035418
SPIRAL SPIRALE POLYURETHANNE 8X5 LG2M

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő5 mm
Külső átmérő8 mm
Hossz2 m
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE poliuretán spiráltömlo, 8×5 mm, 2 m – 786246


Material: Polyurethane. Temperature range: -40°C...+60°C. Termination: Swivel male taper R1/4

Erősségek

Very comfortable to use, especially in confined spaces. Excellent shape memory. Complies with standard NFE 49101.

Alkalmazások

Suitable for all pneumatic applications.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő5 mm
Külső átmérő8 mm
Hossz2 m
Színkék
Üzemi nyomás11 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre