Csővezetékek SMC TUS0805Y-20

Polyurethane Standard Tubing, Soft Polyurethane, Metric Size - TUS

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:TUS0805Y-20
Rubix:10260416
EAN:3618036609417
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő5 mm
Külső átmérő8 mm
Színsárga
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Lágy poliuretán cso, extralágy kivitel átméro 8/5mm, sárga,


Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 16 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C for air and 0 to 40 °C for water
•29 colour variations.

Size: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Color: Y (Yellow)
Roll Length: 20 m Roll

Erősségek

Available in 8 standard colors
Soft polyurethane tubing
Suitable for piping in confined spaces
Extremely flexible
Maximum operating pressure 0.6 Mpa at 20 °C

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg700 g
Belső átmérő5 mm
Külső átmérő8 mm
Színsárga
Tekercs hossza20 m
Min. hőfok-20 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre