Csővezetékek SMC TUS1065BU-100
Polyurethane Standard Tubing, Soft Polyurethane, Metric Size - TUS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:TUS1065BU-100
Rubix:10245486
gyártó:TUS1065BU-100
EAN:3618036609370
Dokumentumok
Termék leírás : Lágy poliuretán cso, extralágy kivitel átméro 10/6,5mm, kék,
Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
Erősségek
Available in 8 standard colors
Soft polyurethane tubing
Suitable for piping in confined spaces
Extremely flexible
Maximum operating pressure 0.6 Mpa at 20 °C
Soft polyurethane tubing
Suitable for piping in confined spaces
Extremely flexible
Maximum operating pressure 0.6 Mpa at 20 °C
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 6270 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 6.5 mm |
| Külső átmérő | 10 mm |
| Szín | kék |
| Tekercs hossza | 100 m |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre