Referencia
SMC:TU0425Y1-20
Rubix:10247356
gyártó:TU0425Y1-20
Dokumentumok
Termék leírás : Poliuretán cso, átméro 4/2,5mm, világos sárga 20m-es tekercs
Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
Erősségek
•Extremely flexible
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 180 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 2.5 mm |
| Külső átmérő | 4 mm |
| Szín | sárga |
| Tekercs hossza | 20 m |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre