Referencia
SMC:TU0805B-20
Rubix:20829
gyártó:TU0805C-100
EAN:3618036613667

Dokumentumok
Termék leírás : SMC PU cso, átm. 8/5mm, átlátszó, 100m, TU0805C-100
Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
•Applicable tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C
•29 colour variations.
Size: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Color: B (Black)
Roll Length: 20 m
Reel Length: None
Suffix: None
•Operating temperature: -20 to 60 °C
•29 colour variations.
Size: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Color: B (Black)
Roll Length: 20 m
Reel Length: None
Suffix: None
Erősségek
•Extremely flexible
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 45x400x320 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 739 g |
| Belső átmérő | 5 mm |
| Külső átmérő | 8 mm |
| Szín | fekete |
| Tekercs hossza | 20 m |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre