Referencia
SMC:TU0805G1-20
Rubix:10256211
gyártó:TU0805G1-20
EAN:3618036613285

Dokumentumok
Termék leírás : Poliuretán cso, átméro 8/5mm, világos zöld, 20m-es tekercs
Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
•Applicable tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C
•29 colour variations.
Size: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Color: G1 (Green, Solid)
Roll Length: 20 m
Reel Length: None
Suffix: None
•Operating temperature: -20 to 60 °C
•29 colour variations.
Size: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Color: G1 (Green, Solid)
Roll Length: 20 m
Reel Length: None
Suffix: None
Erősségek
•Extremely flexible
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3500 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 5 mm |
| Külső átmérő | 8 mm |
| Szín | zöld |
| Tekercs hossza | 20 m |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre