Csővezetékek SMC TU1065S1-100

Polyurethane Tube

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:TU1065S1-100
Rubix:10258452
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő6.5 mm
Külső átmérő10 mm
Színezüst
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Vákuum ejektor,3-állomás,f. átm.1.2, ZL112A-G


Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
•Applicable tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C
•29 colour variations.

Size: 1065 (O.D. Ø10, I.D. Ø6.5)
Color: S1 (Silver)
Roll Length: 100 m
Reel Length: None
Suffix: None

Erősségek

•Extremely flexible

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg3650 g
Belső átmérő6.5 mm
Külső átmérő10 mm
Színezüst
Tekercs hossza100 m
Min. hőfok-20 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre