Csővezetékek SMC TU1208GR1-20

Polyurethane Tube

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:TU1208GR1-20
Rubix:10256197
gyártó:TU1208GR1-20
EAN:3618036611687

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő8 mm
Külső átmérő12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Poliuretán cso, átméro 12/8mm, szürke, 20m-es tekercs


Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.

Erősségek

•Extremely flexible

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1560 g
Belső átmérő8 mm
Külső átmérő12 mm
Tekercs hossza20 m
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre