Referencia
SMC:TU0805C-100
Rubix:10248348
gyártó:TU0805C-100

Dokumentumok
Termék leírás : Poliuretán cso, átméro 8/5mm, átlátszó, 100m-es tekercs
Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
TU, Polyurethane Tubing, Metric Size
Erősségek
•Extremely flexible
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 5 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 8 mm |
| Szín | átlátszó |
| Tekercs hossza | 100 m |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre