Referencia
SMC:TU0805Y-100
Rubix:10248341
gyártó:TU0805YR-100

Termék leírás : SMC PU cso, átm. 8/5mm, n.sárga, 100m, TU0805YR-100
Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
TU, Polyurethane Tubing, Metric Size
Erősségek
•Extremely flexible
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 5 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 8 mm |
| Szín | sárga |
| Min. hőfok | -20 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre