Referencia
SMC:TU1065G-20
Rubix:10248334
gyártó:TU1065W-100
Termék leírás : SMC PU cso, átm. 10/6,5mm, fehér, 100m, TU1065W-100
Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
TU, Polyurethane Tubing, Metric Size
Erősségek
•Extremely flexible
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 6.5 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 10 mm |
| Szín | zöld |
| Min. hőfok | -20 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre