Csővezetékek SMC TIUB01BU-20

Polyurethane Tubing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:TIUB01BU-20
Rubix:10258516
gyártó:TIUB01BU-20
TIUB, Inch Size Polyurethane Tubing

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő2 mm
Külső átmérő3.18 mm
Színkék
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Poliuretán cso, átméro 3,18/2mm, kék, 20m-es tekercs 1/8 (in


•Applicable tubing O.D.: 1/8" to 1/2"
•Operating temperature: -20 to 60 °C for air and 0 to 40 °C for water
•29 colour variation.

Size: 01 (ODØ3.18 IDØ2)
Color: BU (Blue)
Roll Length: 20 m
Reel Length: None
Suffix: None

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg141 g
Belső átmérő2 mm
Külső átmérő3.18 mm
Színkék
Tekercs hossza20 m
Minimális üzemi nyomás-1.013 bar
Min. hőfok-20 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre