Referencia
SMC:TIUB01C-20
Rubix:10256256
gyártó:TIUB01C-20
EAN:3618036137521

Dokumentumok
Termék leírás : Poliuretán cso, átméro 3,18/2mm, átlátszó, 20m-es terekcs 1/
•Applicable tubing O.D.: 1/8" to 1/2"
•Operating temperature: -20 to 60 °C for air and 0 to 40 °C for water
•29 colour variation.
Size: 01 (ODØ3.18 IDØ2)
Color: C (Clear)
Roll Length: 20 m
Reel Length: None
Suffix: None
•Operating temperature: -20 to 60 °C for air and 0 to 40 °C for water
•29 colour variation.
Size: 01 (ODØ3.18 IDØ2)
Color: C (Clear)
Roll Length: 20 m
Reel Length: None
Suffix: None
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 110 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 2 mm |
| Külső átmérő | 3.18 mm |
| Szín | átlátszó |
| Tekercs hossza | 20 m |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre