Keskeny ékszíj Gates SPC4750/5 POWERBAND

PowerBand SPC

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:SPC4750/5 POWERBAND
Rubix:10486299
gyártó:938154705
EAN:5412571082340
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspc
Felső szélesség22 mm
Referenciahossz4750 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES SPC4750/5 POWERBAND Átlapolt ékszíj 938154705


Wrapped, multi V-belt with a traditional/narrow profile. The ' flex-bonded ' polyester tensile cords, which as a whole are vulcanized in the belt, increase the resistance of the belt to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. The strong bond determines the distance between the belts and prevents the belts bending sideways. High stability and smooth operation with the most demanding drives. The design offers significant savings potentials. Space and weight savings thanks to a very efficient transmission.

Erősségek

• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.

Technikai információk


Jellemzők
Profilspc
Felső szélesség22 mm
Referenciahossz4750 mm
Belső hossz4750 mm
Külső hossz4780 mm
Vastagság18 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre