Keskeny ékszíj Gates SPC6700/6 POWERBAND
PowerBand SPC
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Gates:SPC6700/6 POWERBAND
Rubix:10483836
gyártó:938156706
EAN:5414465481963


Műszaki összefoglalás
| Profil | spc |
|---|---|
| Felső szélesség | 22 mm |
| Referenciahossz | 6700 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : GATES SPC6700/6 POWERBAND Átlapolt ékszíj 938156706
Wrapped, multi V-belt with a traditional/narrow profile. The ' flex-bonded ' polyester tensile cords, which as a whole are vulcanized in the belt, increase the resistance of the belt to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. The strong bond determines the distance between the belts and prevents the belts bending sideways. High stability and smooth operation with the most demanding drives. The design offers significant savings potentials. Space and weight savings thanks to a very efficient transmission.
Erősségek
• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spc |
|---|---|
| Felső szélesség | 22 mm |
| Referenciahossz | 6700 mm |
| Belső hossz | 6700 mm |
| Külső hossz | 6730 mm |
| Vastagság | 18 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre