Referencia
Gates:GT3 1800 8MGT 30
Rubix:446351
gyártó:935650361
EAN:5414465314162


Műszaki összefoglalás
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1800 mm |
| Övszélesség | 30 mm |
Termék leírás : 1800-8MGT3-30 [GATES]
Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.
Erősségek
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1800 mm |
| Övszélesség | 30 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 225 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre