Collos szíj Gates 1325 H 200

PowerGrip Timing Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:1325 H 200
Rubix:10487188
gyártó:925790240
EAN:5412571227482
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilh
Eredeti hosszúság132.5 ''
Övszélesség50.8 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES 1325 H 200 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 925790240


Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.

Erősségek

- Maintenance-free and long service life.

Alkalmazások

Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.

Technikai információk


Jellemzők
Profilh
Eredeti hosszúság132.5 ''
Övszélesség50.8 mm
Fogmagasság12.7 mm
Fogak száma265
Magasság4 mm
Eredeti hossz (mm)3365.5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre