Mérő iránytű Beta Tools 1680B 200
Precision compasses for external use, hardened steel tips
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:1680B 200
Rubix:10431234
gyártó:016800220
EAN:8014230085876

Termék leírás : BETA 1680B 200 Külso jelölo körzo, edzett acélhegyek
Precision compasses for external use, hardened steel tips
Erősségek
Precision compasses for external use, hardened steel tips
Alkalmazások
Measuring and marking tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 280x140x25 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 190 g |
| Nyitás | 190 mm |
| Hossz | 200 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
