Klasszikus ékszíj Gates SPCP8000/9 PREDATOR POWERBAND
Predator PowerBand SPC
Lásd a műszaki információkatReferencia
Gates:SPCP8000/9 PREDATOR POWERBAND
Rubix:10484418
gyártó:919458009
EAN:5414465609787

Termék leírás : GATES SPCP8000/9 PREDATOR POWERBAND Átlapolt ékszíj - 919458009
Heavy-duty, wrapped multi V-belt with a narrow profile. The specially treated extra strong wrapping provides a high slip and slide resistance when overloaded without generating excessive heat and is resistant to penetration by foreign materials. The aramid tensile cords are exceptionally strong and durable and almost do not stretch. A multilayered connection band offers an excellent lateral stiffness to prevent the belt jumping or separating from the drive. An excellent solution for problematic drives.
Erősségek
• At least 40% more power transfer than standard V-belts.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards (except 8VP)
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards (except 8VP)
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spcp |
|---|---|
| Belső hossz | 8000 mm |
| Bordák száma | 9 |
| Kivitelezés | ar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre