Keskeny ékszíj Gates SPBP2360 PREDATOR
Predator SPB
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Gates:SPBP2360 PREDATOR
Rubix:10423593
gyártó:919002360
EAN:5414465579615




Műszaki összefoglalás
| Profil | spbp |
|---|---|
| Felső szélesség | 16 mm |
| Referenciahossz | 2360 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : GATES SPBP2360 PREDATOR Burkolt ékszíj, aramid szállal - 919002360
Heavy-duty, wrapped V-belt with a narrow profile. The outer layer, which is not impregnated with rubber, allows momentary slip without damaging the belt. The aramid tensile cords are exceptionally strong and durable and almost do not stretch.
Erősségek
• Constantly retensioning the belts is unnecessary.
• Less maintenance, lower downtime.
• Less maintenance, lower downtime.
Alkalmazások
• The single belts can be used for applications where the PowerBand® belts do not provide a solution.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spbp |
|---|---|
| Felső szélesség | 16 mm |
| Referenciahossz | 2360 mm |
| Belső hossz | 2300 mm |
| Külső hossz | 2382 mm |
| Vastagság | 13 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre