Keskeny ékszíj Gates SPCP6000 PREDATOR

Predator SPC

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:SPCP6000 PREDATOR
Rubix:10423515
gyártó:919106000
EAN:5414465576751
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspcp
Felső szélesség22 mm
Referenciahossz6000 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES SPCP6000 PREDATOR Burkolt ékszíj, aramid szállal - 919106000


Heavy-duty, wrapped V-belt with a narrow profile. The outer layer, which is not impregnated with rubber, allows momentary slip without damaging the belt. The aramid tensile cords are exceptionally strong and durable and almost do not stretch.

Erősségek

• Constantly retensioning the belts is unnecessary.
• Less maintenance, lower downtime.

Alkalmazások

• The single belts can be used for applications where the PowerBand® belts do not provide a solution.

Technikai információk


Jellemzők
Profilspcp
Felső szélesség22 mm
Referenciahossz6000 mm
Belső hossz6000 mm
Külső hossz6030 mm
Vastagság18 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre