Tápegységek Festo MA-40-10-R1/4-EN
Pressure Gauge
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MA-40-10-R1/4-EN
Rubix:378848
gyártó:187079
EAN:4052568014803

Műszaki összefoglalás
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
|---|---|
| Csatlakozási átmérő | 1/4 '' |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Manométer MA-40-10-R1/4-EN 187079
Pressure gauge MA-40-10-R1/4-EN With display unit in bar and psi. Indicating range [bar]=0 - 10 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=40, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 45x50x45 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 74 g |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Csatlakozási átmérő | 1/4 '' |
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre