Tápegységek Aventics R412010127

Pressure Gauge

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Aventics:R412010127
Rubix:593672
brand logo

Műszaki összefoglalás

Max. üzemi nyomás6 bar
Csatlakozási átmérőr 1/8 ''
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : R412010127 - PG1-ROB-R018-GLY-D63-P0-6


With the AVENTICS Series PG1 you can visualize and rely on a clear air pressure display for each of your pneumatic circuits. In addition to the parameters for controlling the air quality, supplying sufficient pressure is the basis for operating a reliable system within machine automation. Emerson offers mechanical pressure gauges that can be integrated into machines for diverse applications and air preparation systems. The specifications of the individual versions in the universal PG1 Series provide a selection of options, such as appearance, material, or the required type of mounting.

Technikai információk


Jellemzők
Max. üzemi nyomás6 bar
Csatlakozási átmérőr 1/8 ''
Minimális üzemi nyomás0 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre