Referencia
SMC:GD40-2-01
Rubix:10024482
gyártó:GD40-2-01
EAN:3618036102369

Műszaki összefoglalás
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
|---|---|
| Csatlakozási átmérő | r 1/8 (hochdruck) / rc 1/8 (niederdruck) '' |
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Differenciál nyomásméro óra,R1/8 menet,, GD40-2-01
SMC offers a variety of pressure gauges including general purpose, oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch. Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge. Panel mounting is possible.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 362 g |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Csatlakozási átmérő | r 1/8 (hochdruck) / rc 1/8 (niederdruck) '' |
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
| Pontosság | ±0,006 mpa |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre