Szabályozó Aventics R412006121

Pressure regulator series AS2-RGS

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Aventics:R412006121
Rubix:597726
gyártó:R412006121
EAN:3661475983952
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 1g 3/8

Dokumentumok

Termék leírás : R412006121 - AS2-RGS-G038-GAU-100


The pressure dew point must be at least 15 °C under ambient and medium temperature and may not exceed 3 °C .The rear pressure gauge connection on the pressure regulator is closed with a blanking plug, the front connection is open. Dependingon the customer application, a second blanking plug may be necessary. Please order separately (see accessories).Suitable for use in Ex zones 1, 2, 21, 22.A change in the flow direction (from air supply on the left to air supply on the right) occurs by rotating installation by 180° about thevertical axis. Please see the operating instructions for further details.Relieving exhaust (≤ 0.3 bar over set pressure).With rear exhaust (> 3 bar )

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 1g 3/8
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre