Proporcionális szelepek Festo MPPE-3-1/2- -B

Pressure Regulator

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MPPE-3-1/2- -B
Rubix:10237358
gyártó:164332
EAN:4052568137175
MPPE-3-1/2--B Proportional pressure regulator

Műszaki összefoglalás

Minimális üzemi nyomás0 bar
Max. üzemi nyomás10 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Ar.nyomásszab. MPPE-3-1/2- -B


Proportional pressure regulator MPPE-3-1/2--B Nominal diameter, pressurisation=11 mm, Nominal diameter, exhaust=12 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
proportional pressure regulator MPPE-3-1/2--B Nominal diameter, pressurisation=11 mm, Nominal diameter, exhaust=12 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly position=Any

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2365 g
Minimális üzemi nyomás0 bar
Max. üzemi nyomás10 bar
Csatlakozó mérete1/2
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre