Szűrő szabályozó Festo VEAA-L-3-D11-Q4-V2-1R1

Pressure regulator

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:VEAA-L-3-D11-Q4-V2-1R1
Rubix:10272839
gyártó:8126196
EAN:4052568465681
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : FESTO Ar.nyomásszab. VEAA-L-3-D11-Q4-V2-1R1 8126196


Proportional pressure regulator VEAA-L-3-D11-Q4-V2-1R1 8126196

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 1qs-4
Testméret54.5 mm
Térfogatáram13 l/min
Max. üzemi nyomás11 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre